カクダイ
リサールホース
丈夫でしなやか。網入り。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
内径×外径(Φmm)
15×20
最高使用圧力(MPa)
0.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01092394
597-516-10
10
ブラウン
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
01092403
597-516-20
20
ブラウン
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
44412986
597-515-10
10
シルバー
¥
7,500
取扱い終了
44412995
597-515-20
20
シルバー
¥
15,000
取扱い終了
44413004
597-515-50
50
シルバー
¥
37,500
取扱い終了
01092412
597-516-50
50
ブラウン
¥
37,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください