カクダイ
散水栓ボックス
材質
ステンレス
仕様
底板なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44415174
6261
フタ:1.2
側面:1
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
44415183
6266
フタ:3
側面:1
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
44415192
6260
フタ:1.2
側面:1
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
44415156
626-061
フタ:3
側面:1
¥
12,000
取扱い終了
44415165
626-062
フタ:3
側面:1
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください