曜日別特売

潅水用プログラムユニット

潅水用プログラムユニット - カクダイ潅水用プログラムユニット - カクダイ
(2件のレビュー)

プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット
壁面取付用アダプター付き

仕様
散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ
散水回数/1日1~3回
ねじ径Rc3/4使用圧力(MPa)0.1~0.5使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工業用水)プログラム機能曜日単位で設定可能内容量1個
注意
※水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
※コード延長の際は市販品をお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44415463502-405
38,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44415463
2020-01-06
用途: ビニールハウスの点滴
カーサービス KOIKE

取り付けも簡単で、今のところ誤差動もなく、安心しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44415463
2018-01-28
用途: 農業用 潅水
製造業

流量が多くて良い。9ボルト電池は1年もつか不安だったが問題なかった。設定もきめ細かくできるので助かる。お勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする