曜日別特売

ミニスプレイ360°

ミニスプレイ360° - カクダイミニスプレイ360° - カクダイミニスプレイ360° - カクダイミニスプレイ360° - カクダイ
(3件のレビュー)
水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
角度(°)
材質
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444166015799B-360(散水)360黄銅M6×1.0
720
579
637(税込)
当日出荷
444166175796(散水)360黄銅、PVC呼13塩ビパイプ用
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
444165925799-360-黄銅-
620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44416601
2022-12-17
用途: 消雪用
伊藤農園農・林・水産業

ハウスとハウスの間の消雪に使っていての再度購入です。他の商品を使ったことがないので比較はできませんが、良い商品だと思います。

対象商品 : 44416601
2019-06-17
用途: 自動散水用
建設業・工事業

360°タイプは、我が家の水道水圧では、十分に拡散しなかったです。180°タイプはそこそこ。90°タイプはしっかり拡散しました。

対象商品 : 44416601
2017-05-12
用途: 芝生の水やり
医療・福祉・介護関連業

芝生を増やしたので、360°散水するならばと購入しましたが、
水圧が低いのか商品写真のようには散水しません。
ダラダラと下にこぼれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする