カクダイ
180°スプレイヘッド13
仕様
散水角度:180°
トラスコ品番
420-2872
材質
黄銅
質量(g)
32
取付ねじ
Rc1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44416802
576-913
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください