カクダイ
散水栓 45°
マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417283
652-710-25
25
28.5
122
59.5
Rc1
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
44417292
652-710-40
40
43.5
168
78.5
Rc1 1/2
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
44417301
652-710-50
50
55.5
188.5
97
R2
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
44417274
652-710-65
65
68.5
222.5
114.5
Rc2 1/2
¥
21,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください