曜日別特売

四方接手

四方接手 - カクダイ四方接手 - カクダイ
(8件のレビュー)
用途HIVP20管用材質PVC適合呼20塩ビ配管用内径(Φmm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44418437571-71426
620
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44418437
2023-05-10
用途: 亀のろ過器
その他業種

こんな特殊な形のものはホームセンターでは売ってないので、重宝した。また、買おう!

対象商品 : 44418437
2020-10-23
用途: ワゴン車のベッド製作

フランジと組み合わせることにより荷室に棚や簡易ベッドを製作。
アウトドアの際室内を有効に使えそう。

対象商品 : 44418437
2020-04-04
用途: 実験用器材の枠組み制作
教育・研究機関

塩ビパイプVP20との四方ジョイント接続に最適だった。

1が参考にしています
対象商品 : 44418437
2020-03-28
用途: パイプベッド作成に
不動産業

このタイプは、パイプベッド作成にかなり重宝しました。

対象商品 : 44418437
2019-12-19
用途: 棚の組立て
製造業

思った通りの物が届き満足です!
次回もリピートしたいです。

対象商品 : 44418437
2018-12-19
用途: DIY
その他業種

近くのホームセンターで売っておらず取り寄せしてもらうと420円したので、こちらで検索したところちょうどいいものがあり、購入しました。
今のところなんの問題もなく使えて助かっています。また利用したいです。

対象商品 : 44418437
2019-06-26
用途: 畑の草刈り時の休憩所作成時にパイプ縦、横交差部連結
サービス業

連結時にパイプのハマリが浅く、抜けやすいので接手本体にドリルで
穴を開け、ビスを打って対処しました。
私のところは寒冷地なので冬に凍結等で割損が心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 44418437
2018-05-10
用途: DIY
サービス業

塩ビパイプでフラワースタンドを自作するために、三方継手と一緒に購入しました。三方継手を四隅に配置し、各辺の中間にこの四方継手を入れて辺の数を増やすことで全体の強度を高めています。フラワースタンドは市販されていますが、求めている高さや大きさのものがないため自作しています。塩ビパイプは強度がある割に切断加工しやすく、腐食の心配もないためスタンドに最適です。継手を使えば立方体を簡単につくることができ、便利に使っています。1個の立方体につき三方が8個、一辺が長くて強度が必要な場合には四方が4~8個必要になりコストはかかりますが、モノタロウさんはホームセンターよりお安く買えるので助かります。こちらの継手はφ20の塩ビパイプに適合するので、かなり丈夫なスタンドができます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする