NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08981594
6003LLUNR/2AS
17
35
10
0.3(最小)
39
¥
1,140
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08981637
6004LLUNR/2AS
20
42
12
0.6(最小)
69
¥
1,215
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08981682
6005LLUNR/2AS
25
47
12
0.6(最小)
80
¥
1,425
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08981707
6006LLUNR/2AS
30
55
13
-
-
¥
1,680
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08981743
6007LLUNR/2AS
35
62
14
-
-
¥
2,085
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779723
6008LLUNR/2AS
40
68
15
-
-
¥
2,685
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780177
6009LLUNR/2AS
45
75
16
-
-
¥
3,480
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780615
6010LLUNR/2AS
50
80
16
1
261
¥
4,065
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08780947
6011LLUNR/2AS
55
90
18
-
-
¥
5,145
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781367
6012LLUNR/2AS
60
95
18
-
-
¥
5,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方