曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K

深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(17件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
全18種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087568426000LLUC3/5K102680.319
870
389
428(税込)
当日出荷
087575856001JRXLLUC3/5K122880.321
880
389
428(税込)
当日出荷
087580056002LLUC3/5K153290.330
990
449
494(税込)
当日出荷
087583826003LLUC3/5K1735100.339
1,010
449
494(税込)
当日出荷
087588026004LLUC3/5K2042120.669
1,080
489
538(税込)
当日出荷
087592476005LLUC3/5K2547120.680
1,270
569
626(税込)
当日出荷
087596336006LLUC3/5K3055131116
1,500
669
736(税込)
当日出荷
087599656007LLUC3/5K3562141155
1,860
829
912(税込)
当日出荷
087797056008LLUC3/5K4068151190
2,390
999
1,099(税込)
12日以内出荷
087801526009LLUC3/5K4575161237
3,110
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
087805726010LLUC3/5K5080161261
3,630
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
087809226011LLUC3/5K5590181.1388
4,590
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087813336012LLUC3/5K6095181.1(最小)414
5,170
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
087816656013LLUC3/5K65100181.1421
6,230
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
087819366014LLUC3/5K70110201.1(最小)604
7,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
087824626016LLUC3/5K80125221.1(最小)854
9,910
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
087830566019LLUC3/5K95145241.51080
16,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
087832936020LLUC3/5K100150241.51150
18,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: カートのナックルベアリング

25mmナックルのベアリング交換に使用しました。
高速回転部分ではないので接触シールタイプが良いと思います。
C3は高負荷に耐える隙間で、5Kは標準よりも良いグリス
ベアリングって同じサイズでもいろんな種類があるんですね。

1が参考にしています
2024-06-23
用途: バイク
その他業種

ドゥカティs4のタイミングベルト交換時に一緒に交換しました。
交換してからまだ1000キロ位しか走ってませんが、今の所問題なくいい感じです。

対象商品 : 08758802
2024-02-26
用途: バイク整備
農・林・水産業

安定の純正部品です。
安心して整備ができます。
ただ…
もっと早く部品が届く様にして欲しいです。

対象商品 : 08758802
2024-01-25
用途: バイク整備
農・林・水産業

バイク整備 ホイールハブのベアリング交換です。
安心の品質で、良い仕事ができます。

対象商品 : 08759247
2024-03-20
用途: ホイールベアリング交換
サラーズファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正は高いので、モノタロウで購入。安くて良い。

対象商品 : 08758802
2023-09-12
用途: バイクV-TWIN MAGNAのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文後到着も早く梱包も丁寧で安心して取り引き終了しました.
さすが国産、動きが滑らかでとても良い商品です。

対象商品 : 08758802
2023-01-20
用途: バイクのホイールのベアリング交換

やはり日本ブランド。信頼性が高く、安心できます。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 08759633
2022-08-15
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする