NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLU C4 グリス指定品
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08780597
6010LLUC4/2AS
50
80
16
1
261
¥
3,520
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08758023
6002LLUC4/5K
15
32
9
-
30
¥
960
¥
429
¥
472
(税込)
取扱停止中
返品不可
08780581
6010LLUC4/2A
50
80
16
-
261
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方