NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLU P5/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(マルテンプ S2)
JIS等級
5
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08778856
6003LLUP5/2AS
17
35
10
¥
2,736
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779075
6005LLUP5/2AS
25
47
12
¥
3,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778786
6002LLUP5/2AS
15
32
9
¥
2,664
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方