曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS

深溝玉軸受 6000番台 LLB NR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089815516002LLBNR/2AS15329--
1,110
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
089816126004LLBNR/2AS204212--
1,215
619
681(税込)
当日出荷
087791726006LLBNR/2AS3055131.0(最小)116
1,725
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
089816556005LLBNR/2AS2547120.6(最小)80
1,470
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
089817256007LLBNR/2AS356214--
2,145
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
087805116010LLBNR/2AS508016--
4,065
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
087808776011LLBNR/2AS559018--
5,295
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
087812636012LLBNR/2AS609518--
5,970
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
087583216003LLBNR/2A173510--
930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする