深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS

深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087591256005LLBC3/2AS254712-80
1,240
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
087599046007LLBC3/2AS356214-155
1,810
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
087821466015LLBC3/2AS75115201.1(最小)649
7,720
3,397
3,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
087824356016LLBC3/2AS80125221.1(最小)854
9,170
4,035
4,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
087828736018LLBC3/2AS9014024-1020
13,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
087595276006LLBC3/2A305513-116
1,390
取扱い終了
返品不可
087804846010LLBC3/2A508016-261
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする