曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K

深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(5件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087567976000LLBC3/5K102680.319
850
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
087574276001JRXLLBC3/5K122880.321
860
379
417(税込)
当日出荷
087579356002LLBC3/5K153290.330
960
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
087583126003LLBC3/5K1735100.339
990
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
087587326004LLBC3/5K204212-69
1,050
469
516(税込)
当日出荷
087591346005LLBC3/5K2547120.680
1,240
549
604(税込)
当日出荷
087595366006LLBC3/5K3055131116
1,460
649
714(税込)
当日出荷
087599136007LLBC3/5K3562141155
1,810
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
087795926008LLBC3/5K4068151190
2,330
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
087800736009LLBC3/5K4575161237
3,020
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
087804936010LLBC3/5K5080161261
3,520
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
087808436011LLBC3/5K5590181.1388
4,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
087812276012LLBC3/5K6095181.1(最小)414
5,020
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
087816136013LLBC3/5K65100181.1421
6,050
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
087818936014LLBC3/5K70110201.1604
6,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
087832416020LLBC3/5K100150241.51150
18,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
087830316019LLBC3/5K95145241.51080
15,700
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります

対象商品 : 08757935
2024-04-02
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

分解清掃してグリス注入で使用できる程度でしたが
新品交換あと10年動いてくれるかな

対象商品 : 08758312
2021-02-11
用途: バイクの整備
製造業

純正品より安く購入できてよかったです。他の部品も購入する予定です。

対象商品 : 08759134
2016-06-07
用途: バイク用 ホイールに使用
建設業・工事業

価格も安く、納期も早くて、助かりました。

対象商品 : 08759134
2013-12-20
用途: プレスカブ後輪

元は片側のZZだった様に思います
ゴミなどはありませんでしたがけっこう痛んでいたのでC3を選びました
信頼性の高いLLBを選びました
両側シールドなので5Kを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする