NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
グリース記号
2AS(マルテンプ S2)
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08781586
6013LLBCM/2AS
65
100
18
¥
6,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08756745
6000LLBCM/2AS
10
26
8
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方