深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(7件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
全23種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087601666200ZZC3/5K103090.632
630
299
329(税込)
当日出荷
087606746201ZZC3/5K123210-37
680
309
340(税込)
当日出荷
087612256202ZZC3/5K1535110.645
750
349
384(税込)
当日出荷
087617856203ZZC3/5K1740120.666
870
399
439(税込)
当日出荷
087624246204ZZC3/5K2047141106
990
459
505(税込)
当日出荷
087630816205ZZC3/5K2552151128
1,160
539
593(税込)
当日出荷
087637636206ZZC3/5K3062161199
1,530
699
769(税込)
当日出荷
087859446207ZZC3/5K3572171.1288
2,010
959
1,055(税込)
当日出荷
734824566208ZZC3/5K408018--
2,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
087873876209ZZC3/5K458519-398
3,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
087880446210ZZC3/5K509020-454
3,650
1,698
1,868(税込)
当日出荷
087885436211ZZC3/5K5510021-601
4,240
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
087899526214ZZC3/5K7012524-1070
7,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
087906956216ZZC3/5K8014026-1400
9,210
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
087910276217ZZC3/5K8515028-1790
11,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
087913436218ZZC3/5K9016030-2150
13,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
087915266219ZZC3/5K9517032-2620
16,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
087917456220ZZC3/5K10018034-3140
19,200
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
087919556221ZZC3/5K10519036-3700
27,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
087922356222ZZC3/5K11020038-4360
35,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
087924816224ZZC3/5K12021540-5150
51,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
087929876230ZZC3/5K15027045-9410
115,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
087902936215ZZC3/5K75130251.5(最小)1180
7,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087902936215ZZC3/5K383661426215ZZC36215ZZC3/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38366142深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08761225
2021-09-16
用途: 機械のメンテナンス。

グリース品番がわかり易くとても購入しやすいです。
耐久性も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 08761785
2021-09-14
用途: モーターのベアリング
建設業・工事業

外箱のベアリング番号のラベルにモノタロウのラベル貼るのやめてくれます?判別できなくなります。もうちょっと考えて下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
担当部署と共有いたしまして、改善に努めてまいります

対象商品 : 08761225
2020-06-13
用途: 機械等のメンテナンス
運輸・通信業

純正同サイズの同等品であったため、何の問題も無く使用させて頂いたおります。

対象商品 : 08763763
2018-08-09
用途: バイクのエンジンに使用
ばいく屋ミヤザキ自動車・二輪車・自転車関連業

NTNのベアリングが安くてすぐ来るので非常に重宝しています。

対象商品 : 08761785
2018-01-27
用途: バイクのメンテナンス
Ms Factory

ハブのベアリングに使用しました。日本製なんで安心です。

対象商品 : 08762424
2018-01-23
用途: 機械メンテナンス

用途に対し特に不満はありません。一流メーカー品の安心感があります。継続して使用します。

対象商品 : 08761785
2014-09-26
用途: 競技用バイクのホイールベアリング交換用に。
KJ RACING SERVICE

NTN製なのでまったく問題なしですが、出荷の段階でサイズは同じですが注文した物と違うシールの種類のベアリングが届きました。急ぎだったのでそのまま使用しました。次回からは気をつけて下さい。モノタロウさん!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする