曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087880356210ZZC3/2AS509020-454
3,650
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
087895416213ZZC3/2AS6512023-990
6,240
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
087924726224ZZC3/2AS120215402.15150
52,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
087926916226ZZC3/2AS13023040-5820
61,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
087873716209ZZC3/2AS458519-398
3,200
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
087601576200ZZC3/2A10309--
510
取扱い終了
返品不可
087902846215ZZC3/2A7513025-1180
6,290
取扱い終了
返品不可
087922266222ZZC3/2A11020038-4360
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087873716209ZZC3/2AS330000376209ZZC36209ZZC3/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 33000037深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする