深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
グリース記号
ベアリング番台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087607016201ZZC3/L448123210L448(MP-1)6200
680
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
087612866202ZZC3/L448153511L448(MP-1)6200
750
339
373(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
087618556203ZZC3/L448174012L448(MP-1)6200
870
389
428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
087631676205ZZC3/L448255215L448(MP-1)6200
1,160
519
571(税込)
当日出荷
087637976206ZZC3/4M3062164M(SH44M)6200
1,530
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
087859626207ZZC3/4M3572174M(SH44M)6200
2,010
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
087859876207ZZC3/L448357217L448(MP-1)6200
2,010
889
978(税込)
当日出荷
087606926201ZZC3/4M1232104M(SH44M)6200
680
299
329(税込)
欠品中
返品不可
087601756200ZZC3/5C103095C6200番台
510
取扱い終了
返品不可
代替品有
087924976224ZZC3/5C120215405C6200番台
41,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
087612346202ZZC3/3E1535113E(ビーコン325)6200番台
610
取扱い終了
返品不可
087612776202ZZC3/3T1535113T6200番台
610
取扱い終了
返品不可
087928566228ZZC3/5C140250425C6200番台
62,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087601756200ZZC3/5C087601666200ZZC3/5K6200ZZC3/5C 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08760166深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
087924976224ZZC3/5C087924816224ZZC3/5K6224ZZC3/5C 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08792481深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)1個
22,980
税込25,278
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする