曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS

深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全31種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089827666200ZZ/2AS10309-32
630
279
307(税込)
4日以内出荷
609903186201ZZ/2AS1232100.637
700
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
089828976202ZZ/2AS153511-45
750
339
373(税込)
当日出荷
609905036203ZZ/2AS1740120.666
900
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
609906076204ZZ/2AS2047141106
1,020
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
089831616205ZZ/2AS2552151128
1,200
559
615(税込)
当日出荷
609910096207ZZ/2AS3572171.1288
2,070
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
609910886208ZZ/2AS4080181.1366
2,680
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
087865746208ZZ/2ASU1408018-366
2,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
089845256209ZZ/2AS458519-398
3,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
609912376210ZZ/2AS5090201.1454
3,760
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
609913076211ZZ/2AS55100211.5601
4,370
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
089847176212ZZ/2AS6011022-783
4,960
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
089847876213ZZ/2AS6512023-990
6,240
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
089848576214ZZ/2AS7012524-1070
7,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
089849116215ZZ/2AS7513025-1180
7,730
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
089849726216ZZ/2AS8014026-1400
9,210
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
089850426217ZZ/2AS8515028-1790
11,600
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
089851036218ZZ/2AS9016030-2150
13,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
089851646219ZZ/2AS9517032-2620
16,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
089852346220ZZ/2AS10018034-3140
19,200
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
087918946221ZZ/2AS10519036-3700
28,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
087921836222ZZ/2AS11020038-4360
36,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
087924276224ZZ/2AS120215402.15150
52,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087926556226ZZ/2AS1302304035820
63,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087928476228ZZ/2AS14025042-7570
80,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
087929716230ZZ/2AS15027045-9410
118,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
087930756232ZZ/2AS16029048-11700
141,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
087931026234ZZ/2AS17031052414500
168,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
609908696206ZZ/2AS3062161199
1,580
729
802(税込)
欠品中
返品不可
087600876200ZZ/2ASU110309--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする