曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS

深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
全20種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089827846200ZZNR/2AS103090.6(最小)32
770
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
089828456201ZZNR/2AS1232100.6(最小)37
820
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
089829246202ZZNR/2AS1535110.6(最小)45
900
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
089830126203ZZNR/2AS1740120.6(最小)66
1,050
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
087619076203ZZNRC3/2AS1740120.666
1,050
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
089830916204ZZNR/2AS2047141.0(最小)106
1,200
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
089831866205ZZNR/2AS2552151.0(最小)128
1,400
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
089832566206ZZNR/2AS3062161.0(最小)199
1,850
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
087860576207ZZNR/2AS3572171.1(最小)288
2,430
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
087867936208ZZNR/2AS4080181.1(最小)366
3,150
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
087874756209ZZNR/2AS4585191.1(最小)398
3,860
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
087881236210ZZNR/2AS5090201.1(最小)454
4,410
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
087886136211ZZNR/2AS5510021--
4,980
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
087891466212ZZNR/2AS6011022--
5,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
087900046214ZZNR/2AS7012524--
8,220
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
087903456215ZZNR/2AS7513025--
9,070
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
087907566216ZZNR/2AS8014026--
10,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
087913776218ZZNR/2AS9016030--
16,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
087917816220ZZNR/2AS10018034--
23,220
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
087625556204ZZNRC3/2AS204714--
1,160
549
604(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする