曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS

深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401461456200ZZP5/2AS103090.632
1,900
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
401461546201ZZP5/2AS1232100.637
2,040
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
401461636202ZZP5/2AS1535110.645
2,240
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
401461726203ZZP5/2AS1740120.666
2,620
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
087852356205ZZP5/2AS2552151.0(最小)128
3,480
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
401461816208ZZP5/2AS4080181.1366
7,800
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
401461976210ZZP5/2AS5090201.1454
10,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
401462066211ZZP5/2AS55100211.5601
12,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
401462156213ZZP5/2AS65120231.5990
18,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
087902576215ZZP5/2AS7513025-1180
23,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
401462246216ZZP5/2AS801402621400
27,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
401462336217ZZP5/2AS851502821790
34,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
401462426218ZZP5/2AS901603022150
41,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
401462516220ZZP5/2AS100180342.13140
57,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
081856066200ZZP5/2AS10309-32
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
081856156201ZZP5/2AS123210-37
1,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
081856246202ZZP5/2AS153511-45
1,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
081856336203ZZP5/2AS174012-66
2,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
081856856208ZZP5/2AS408018-366
6,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
081857036210ZZP5/2AS509020-454
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
081857126211ZZP5/2AS5510021-601
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
081857376213ZZP5/2AS6512023-990
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
081857646216ZZP5/2AS8014026-1400
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
081857736217ZZP5/2AS8515028-1790
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
081857826218ZZP5/2AS9016030-2150
34,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
081858076220ZZP5/2AS10018034-3140
46,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
087931456236ZZP5/2AS18032052415100
486,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
081856066200ZZP5/2AS401450956200ZZP56200ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145095深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
081856156201ZZP5/2AS401451046201ZZP56201ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145104深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
081856246202ZZP5/2AS401451136202ZZP56202ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145113深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
081856336203ZZP5/2AS401461726203ZZP5/2AS6203ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146172深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
081856856208ZZP5/2AS401451316208ZZP56208ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145131深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
081857036210ZZP5/2AS401451476210ZZP56210ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145147深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
081857126211ZZP5/2AS401451566211ZZP56211ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145156深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました。
081857376213ZZP5/2AS401451656213ZZP56213ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145165深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
081857646216ZZP5/2AS401451746216ZZP56216ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145174深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
081857736217ZZP5/2AS401462336217ZZP5/2AS6217ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146233深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
081857826218ZZP5/2AS401451926218ZZP56218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145192深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
081858076220ZZP5/2AS401462516220ZZP5/2AS6220ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146251深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする