NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08792201
6222ZZCM/2AS
110
200
38
¥
35,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08792673
6226ZZCM/2AS
130
230
40
¥
61,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08761146
6202ZZCM/2AS
15
35
11
¥
750
¥
339
¥
373
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方