深溝玉軸受 6200番台 Z C3

深溝玉軸受 6200番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)
(7件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全25種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734805666200ZC310309--
630
279
307(税込)
当日出荷
087610766202ZC3153511-45
750
339
373(税込)
当日出荷
087616636203ZC31740120.666
900
399
439(税込)
当日出荷
087622576204ZC3204714-106
990
439
483(税込)
当日出荷
734816256205ZC3255215--
1,160
519
571(税込)
当日出荷
087636146206ZC3306216-199
1,530
679
747(税込)
当日出荷
087857866207ZC3357217-288
2,010
889
978(税込)
当日出荷
087865226208ZC3408018-366
2,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
087872566209ZC3458519-398
3,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
087878956210ZC3509020-454
3,650
1,698
1,868(税込)
当日出荷
087884646211ZC35510021-601
4,240
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
087889636212ZC36011022-783
4,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
087894716213ZC36512023-990
6,240
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
087898736214ZC37012524-1070
7,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
087902326215ZC37513025-1180
7,730
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
087905916216ZC38014026-1400
9,210
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
087909326217ZC38515028-1790
11,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
087912556218ZC39016030-2150
13,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
734835336219ZC39517032--
16,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
087916756220ZC310018034-3140
19,200
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
087921566222ZC311020038-4360
35,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
087923936224ZC312021540-5150
51,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
734807676201ZC3123210--
680
299
329(税込)
欠品中
087926216226ZC313023040-5820
オープン
取扱い終了
返品不可
087600446200ZC310309-32
510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08761663
2024-08-12
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴い純正同等品として本ベアリングを使用。純正部品の刻印にあるメーカー・品番が共通していれば同等品が低コストで使用できます。

対象商品 : 73481625
2021-05-19
用途: バイク整備
有限会社 三田商会自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーから出ない商品があるため、品種がそろっていて助かります。また純正部品よりも安価に購入できるのがありがたいです。

対象商品 : 08761663
2015-11-03
用途: バイク・車の部品製作およびメンテナンス

品種もそろっており、且つ一流メーカー品がこの価格ですので満足度は高いです。

対象商品 : 08761076
2016-10-21
用途: エンジン内部
樋口工業

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

対象商品 : 08761663
2016-08-05
用途: 修理用コンプレッサーのメンテナンスの為
新成商会

機能別に使用しているので、この商品に関しては、特になし。

対象商品 : 08761663
2013-07-11
用途: ennjinn
株式会社ゴトー建設業・工事業

KSRの腰下に使用しました。滑らかに回っている感じがします。

対象商品 : 08761076
2015-10-17
用途: バイク整備
その他業種

品質は同じで純正部品で買うより安価に購入できるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする