曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 Z CM

深溝玉軸受 6200番台 Z CM - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
全14種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087600356200ZCM309100.632
660
299
329(税込)
当日出荷
087605076201ZCM3210120.637
700
309
340(税込)
当日出荷
087610676202ZCM3511150.645
770
349
384(税込)
当日出荷
087616546203ZCM4012170.666
900
399
439(税込)
当日出荷
087622416204ZCM4714201106
1,020
459
505(税込)
当日出荷
087629236205ZCM5215251128
1,200
539
593(税込)
当日出荷
087636056206ZCM6216301199
1,580
699
769(税込)
当日出荷
087857616207ZCM7217351.1288
2,070
959
1,055(税込)
当日出荷
087865046208ZCM8018401.1366
2,680
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
087878776210ZCM9020501.1454
3,760
1,898
2,088(税込)
当日出荷
087889546212ZCM11022601.5783
5,110
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
087894626213ZCM12023651.5990
6,430
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
087898646214ZCM12524701.51070
7,210
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
087905736216ZCM140268021400
9,490
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08761654
2023-12-02
用途: バイク整備作業
製造業

純正部品採用のNTNですので安心して使用できます。また、型番が同じであれば、割高な純正部品でなく、全く同じものなので、NTN製を使用しております。

対象商品 : 08760507
2019-05-28
用途: 淺井戸ポンプの修理
共栄工務店

浅井戸ポンプのベアリング修理のため購入しました。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする