曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 Z C4

深溝玉軸受 6200番台 Z C4 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087622756204ZC4204714-106
990
439
483(税込)
4日以内出荷
087636236206ZC43062161199
1,530
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
087865316208ZC44080181.1366
2,600
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
087879046210ZC45090201.1454
3,650
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
087912646218ZC4901603022150
13,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする