NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 Z U1
仕様
U1(箱または袋入り)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
17
20
25
30
35
50
外径D(Φmm)
選択してください
30
32
40
47
52
62
72
90
幅B(mm)
選択してください
9
10
12
14
15
16
17
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08760491
6201ZU1
12
32
10
-
37
¥
680
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08762914
6205ZU1
25
52
15
1
128
¥
1,200
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760017
6200ZU1
10
30
9
-
32
¥
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
08761645
6203ZU1
17
40
12
-
66
オープン
取扱い終了
返品不可
08762232
6204ZU1
20
47
14
-
106
¥
810
取扱い終了
返品不可
08763587
6206ZU1
30
62
16
-
199
オープン
取扱い終了
返品不可
08785752
6207ZU1
35
72
17
-
288
¥
1,680
取扱い終了
返品不可
08787861
6210ZU1
50
90
20
-
454
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方