NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1
(1件のレビュー)
仕様
U1(箱または袋入り)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08786373
6208U1
40
80
18
1.1
366
¥
2,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760981
6202U1
15
35
11
0.6
45
¥
650
¥
289
¥
318
(税込)
取扱停止中
返品不可
08759983
6200U1
10
30
9
-
32
オープン
取扱い終了
返品不可
08760455
6201U1
12
32
10
-
37
¥
480
取扱い終了
返品不可
08762144
6204U1
20
47
14
-
106
¥
700
取扱い終了
返品不可
08785637
6207U1
35
72
17
-
288
¥
1,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方