曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 - NTN(エヌティーエヌ)
(8件のレビュー)
内部すきま予圧記号C4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087616116203C4174012
760
339
373(税込)
当日出荷
087622056204C4204714
860
379
417(税込)
当日出荷
087628966205C4255215
1,010
449
494(税込)
当日出荷
187451166206C4306216
1,330
589
648(税込)
当日出荷
代替品有
087864436208C4408018
2,260
999
1,099(税込)
4日以内出荷
087871776209C4458519
2,780
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
187451256210C4509020
3,170
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
087888756212C46011022
4,310
1,898
2,088(税込)
当日出荷
087894016213C46512023
5,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
087898036214C47012524
6,090
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
087905036216C48014026
8,010
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
087916236220C410018034
16,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
087920956222C411020038
31,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
087925766226C413023040
53,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
087929266230C415027045
100,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
087884036211C45510021
3,690
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
087901716215C47513025
6,720
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
087911516218C49016030
12,100
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
087914566219C49517032
14,200
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
087857076207C4357217
1,750
779
857(税込)
欠品中
087908966217C48515028
10,100
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
087610336202C4153511
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
187451166206C4383647336206C46206C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38364733深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)1個
559
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
087884036211C4383648916211C46211C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38364891深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
087901716215C4383650136215C46215C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38365013深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)1個
2,898
欠品中
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
087911516218C4383651016218C46218C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38365101深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)1個
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
087914566219C4383651356219C46219C4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 38365135深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)1個
6,198
税込6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08762896
2022-09-20
用途: W800のリヤハブベアリング交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正が入荷まで、時間がかかるため購入しましたが、純正と比べても、遜色なく、問題なく使用できました。
次回からは、ベアリングは、こちらにしようと思います。

対象商品 : 08762896
2021-02-15
用途: トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 08762896
2020-10-01
用途: レーシングカートのクランクベアリング
サービス業

純正品より格段に安く、物も全く同じなので安心して使えます。

対象商品 : 08762896
2019-11-26
用途: エンジンOHに。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーで買うよりも安いので、とても助かっています。
同じものならメーカーもそこまで高い金額設定にしなければいいのになー

対象商品 : 08762205
2018-07-21
用途: ヤマハスーパージョグZのクランクベアリング交換に使用
オオクラ

信頼できるメイドインジャパンなので安心です。全く問題ありません。

対象商品 : 08762205
2016-04-12
用途: ベスパエンジン使用

とにかく価格が安いのが一番です、欠品していましたが送料なしで送って頂きました(^^)
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 08762205
2014-12-08
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

リーズナブルで入手し易いのでありがたいです。品質も問題ないでしょう。

対象商品 : 08762205
2014-11-23
用途: エンジンOH

しっかりした品質で安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする