曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 - NTN(エヌティーエヌ)
仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
全10種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087878076210L15090201.1454
4,910
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
087884126211L155100211.5601
5,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
087888936212L160110221.5783
6,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
087894266213L165120231.5990
8,390
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
087898126214L170125241.51070
9,410
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087905216216L18014026-1400
12,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
087909056217L1851502821790
15,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
087911766218L1901603022150
18,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
087921046222L1110200382.14360
47,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
087925856226L113023040-5820
82,500
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする