NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P6
仕様
L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
6
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08785743
6207L1C3P6
35
72
17
¥
3,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08788437
6211L1C3P6
55
100
21
¥
8,118
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08789846
6214L1C3P6
70
125
24
¥
13,398
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08790564
6216L1C3P6
80
140
26
¥
17,622
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
08792603
6226L1C3P6
130
230
40
¥
117,480
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
08790923
6217L1C3P6
85
150
28
¥
18,128
取扱い終了
返品不可
08792944
6230L1C3P6
150
270
45
¥
176,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方