NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5
(1件のレビュー)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C2
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08784937
6203C2P5
17
40
12
0.6
66
¥
2,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
08788841
6212C2P5
60
110
22
1.5
783
¥
14,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方