曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(26件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087604216200LLUC3/5K10309-32
740
329
362(税込)
当日出荷
087609546201LLUC3/5K123210-37
790
349
384(税込)
当日出荷
087615416202LLUC3/5K153511-45
870
389
428(税込)
当日出荷
087627746204LLUC3/5K2047141.0(最小)106
1,160
519
571(税込)
当日出荷
187451776205LLUC3/5K2552151.0(最小)128
1,350
599
659(税込)
当日出荷
087641136206LLUC3/5K306216-199
1,780
799
879(税込)
当日出荷
087862946207LLUC3/5K357217-288
2,340
999
1,099(税込)
当日出荷
087870216208LLUC3/5K408018-366
3,030
1,398
1,538(税込)
当日出荷
087876766209LLUC3/5K458519-398
3,720
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
087887716211LLUC3/5K55100211.5601
4,940
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
087893226212LLUC3/5K60110221.5783
5,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
087901266214LLUC3/5K70125241.51070
8,150
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
087908536216LLUC3/5K801402621400
10,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
087923056222LLUC3/5K110200382.14360
41,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
087620926203LLUC3/5K174012-66
1,010
449
494(税込)
取扱停止中
087883246210LLUC3/5K509020-454
4,250
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08762774
2025-05-22
用途: ホイールベアリング交換。

ホイールベアリング交換で使いました。
ホイールベアリングはクリアランスの選定は重要ですよ!

2025-01-07
用途: 輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります。接触シールのカートリッジベアリングですが、自己潤滑性のあるシールを使っているため他社の同種の製品と比較すると低抵抗です

1が参考にしています
対象商品 : 08762774
2024-02-07
用途: BMW R1200GS LC 2014年式 フロントホイールに使用

ベアリングは規格品ですので純正にこだわる必要はありません。純正部品番号36318534835に相当します。安価に交換できました。なお、純正は同メーカー同品番の台湾製が使われていました。

1が参考にしています
対象商品 : 08762774
2023-10-30
用途: ジムニーのミッション

NTN製のベアリングなので今更良いも悪いもありません。

対象商品 : 18745177
2024-03-20
用途: ホイールベアリング交換
サラーズファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

純正は高いので、モノタロウで購入した。安くて良い。

対象商品 : 08762774
2023-09-12
用途: バイクV-TWIN MAGNAのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

規格にあった商品なので、なんら問題なし。
耐久性は今後の検証です。

対象商品 : 08760954
2023-09-03
用途: バイク純正品の代替え
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク純正品と比べると価格が安く納期も短いです。サイズ測定して選んで交換して問題ありませんでした。

対象商品 : 08760421
2023-07-28
用途: 機械修理(交換部品)

この品番は品薄で手配に困っていたところ。助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする