曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS

深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
ベアリング番台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089830556203LLU/2AS1740126200
990
439
483(税込)
当日出荷
089831346204LLU/2AS2047146200
1,120
499
549(税込)
6日以内出荷
089848936214LLU/2AS70125246200
7,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
089849546215LLU/2AS75130256200
8,740
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
089851466218LLU/2AS90160306200
15,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
089852076219LLU/2AS95170326200
18,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
089852866220LLU/2AS100180346200
21,700
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
087922716222LLU/2AS110200386200
40,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
087927256226LLU/2AS130230406200
69,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
087930056230LLU/2AS150270456200
130,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
087920076221LLU/2AS105190366200
31,500
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
089829766202LLU/2AS1535116200番台
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
087620566203LLU/2ASU11740126200番台
820
取扱い終了
返品不可
代替品有
087609116201LLU/2ASU11232106200番台
640
取扱い終了
返品不可
087614966202LLU/2ASU11535116200番台
690
取扱い終了
返品不可
087627316204LLU/2ASU12047146200番台
910
取扱い終了
返品不可
087928746228LLU/2AS140250426200
87,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
089829766202LLU/2AS354809866202LLUCM/5K6202LLU/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480986深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)1個
379
税込417
品番が変更になりました
087620566203LLU/2ASU1089830556203LLU/2AS6203LLU/2ASU1 深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08983055深溝玉軸受 6200番台 LLU/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする