曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089817866200LLUNR/2AS10309--
825
369
406(税込)
当日出荷
089818226201LLUNR/2AS123210--
885
399
439(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
089818656202LLUNR/2AS153511--
975
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
089819016203LLUNR/2AS174012--
1,140
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
089819536204LLUNR/2AS204714--
1,290
569
626(税込)
当日出荷
089820146206LLUNR/2AS306216--
1,995
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
087863646207LLUNR/2AS357217--
2,625
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
087870826208LLUNR/2AS408018--
3,390
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
087877126209LLUNR/2AS458519--
4,170
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
087883676210LLUNR/2AS509020--
4,755
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
087888056211LLUNR/2AS5510021--
5,535
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
087893566212LLUNR/2AS6011022--
6,465
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
087920436221LLUNR/2AS105190362.13700
36,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
089819966205LLUNR/2AS255215--
1,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする