NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/2AS
シールド形状
両側接触シール形
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
JIS等級
0
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08790442
6215LLUC3/2AS
75
130
25
66000
49500
¥
8,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08792025
6221LLUC3/2AS
105
190
36
133000
105000
¥
31,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方