NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
5
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08785165
6204LLUP5/2AS
20
47
14
¥
3,096
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
08785332
6205LLUP5/2AS
25
52
15
¥
3,636
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785621
6206LLUP5/2AS
30
62
16
¥
4,788
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方