曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(6件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
全19種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087603156200LLBC3/5K103090.632
720
329
362(税込)
当日出荷
087608666201LLBC3/5K1232100.637
770
359
395(税込)
当日出荷
087614536202LLBC3/5K1535110.645
850
399
439(税込)
当日出荷
087619956203LLBC3/5K1740120.666
990
459
505(税込)
当日出荷
087626776204LLBC3/5K204714-106
1,120
519
571(税込)
当日出荷
087639646206LLBC3/5K3062161199
1,730
799
879(税込)
当日出荷
087861726207LLBC3/5K3572171.1288
2,280
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
087869336208LLBC3/5K4080181.1366
2,940
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
087875726209LLBC3/5K4585191.1398
3,610
1,798
1,978(税込)
当日出荷
087882366210LLBC3/5K5090201.1454
4,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
087887016211LLBC3/5K55100211.5601
4,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
087892346212LLBC3/5K60110221.5783
5,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
087897066213LLBC3/5K65120231.5990
7,060
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
087900566214LLBC3/5K70125241.51070
7,920
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
087903976215LLBC3/5K75130251.51180
8,740
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
087907926216LLBC3/5K801402621400
10,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
087910976217LLBC3/5K851502821790
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
087914046218LLBC3/5K901603022150
15,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
087918066220LLBC3/5K100180342.13140
21,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります

対象商品 : 08760866
2023-12-19
用途: 自動車整備

メーカー純正品と比較しても全く遜色なく安価なので、仕様が互換する場合は必ず社外品を使用しています。

対象商品 : 08760866
2023-07-22
用途: ホイールベアリングに
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備でホイールベアリングに使用。低抵抗タイプなので加速がスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08761995
2021-02-11
用途: バイクの整備
製造業

純正品より安く、また早く手元に届き大変満足しました。

対象商品 : 08761995
2018-11-15
用途: バイクのホイール
建設業・工事業

バイクのホイール軸に使用しました。異音も全く無く問題なしです。

対象商品 : 08761453
2013-12-20
用途: プレスカブ後輪

元は片側のZZだった様に思います
ゴミなどはありませんでしたがけっこう痛んでいたのでC3を選びました
信頼氏の高いLLBを選びました
両側シールドなので5Kを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする