NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLB/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08984674
6211LLB/2AS
100
21
55
-
601
¥
4,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08984735
6212LLB/2AS
110
22
60
-
783
¥
5,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08984805
6213LLB/2AS
120
23
65
-
990
¥
7,060
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08984875
6214LLB/2AS
125
24
70
1.5
1070
¥
7,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08985121
6218LLB/2AS
160
30
90
-
2150
¥
15,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08985261
6220LLB/2AS
180
34
100
2.1
3140
¥
21,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08791982
6221LLB/2AS
190
36
105
-
3700
¥
31,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方