NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2AS
(2件のレビュー)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08981761
6200LLBNR/2AS
10
30
9
¥
825
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08981804
6201LLBNR/2AS
12
32
10
¥
885
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08981847
6202LLBNR/2AS
15
35
11
¥
975
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
08981883
6203LLBNR/2AS
17
40
12
¥
1,140
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
08981971
6205LLBNR/2AS
25
52
15
¥
1,515
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
08785603
6206LLBNR/2AS
30
62
16
¥
1,995
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08786224
6207LLBNR/2AS
35
72
17
¥
2,625
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08786967
6208LLBNR/2AS
40
80
18
¥
3,390
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08787615
6209LLBNR/2AS
45
85
19
¥
4,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08789277
6212LLBNR/2AS
60
110
22
¥
6,465
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方