NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2A
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2A(アルバニア 2)
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08981926
6204LLBNR/2AS
20
47
14
¥
1,290
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08788254
6210LLBNR/2A
50
90
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方