NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/L448
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08793583
6305ZZCM/L448
25
62
17
¥
1,690
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08797092
6310ZZCM/L448
50
110
27
¥
6,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08797713
6311ZZCM/L448
55
120
29
¥
7,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798237
6312ZZCM/L448
60
130
31
¥
9,410
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08765224
6303ZZCM/L448
17
47
14
¥
1,140
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
08794256
6306ZZCM/L448
30
72
19
¥
2,170
¥
959
¥
1,055
(税込)
取扱停止中
返品不可
08795622
6308ZZCM/L448
40
90
23
¥
3,470
取扱い終了
返品不可
08800373
6317ZZCM/L448
85
180
41
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方