NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08793556
6305ZZCM/2AS
25
62
17
-
232
¥
1,690
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08801283
6321ZZCM/2AS
105
225
49
-
8050
¥
60,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08801712
6324ZZCM/2AS
120
260
55
3
12400
¥
124,000
¥
54,560
¥
60,016
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08797686
6311ZZCM/2AS
55
120
29
-
1370
¥
6,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方