曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K - NTN(エヌティーエヌ)
(4件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087642716300ZZC3/5K1035110.653
870
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
087645676301ZZC3/5K123712160
920
409
450(税込)
当日出荷
087648656302ZZC3/5K154213182
940
419
461(税込)
当日出荷
087652426303ZZC3/5K1747141115
1,140
499
549(税込)
当日出荷
087657146304ZZC3/5K2052151.1144
1,310
579
637(税込)
当日出荷
087936266305ZZC3/5K2562171.1232
1,690
749
824(税込)
当日出荷
087942836306ZZC3/5K3072191.1360
2,170
959
1,055(税込)
当日出荷
087949316307ZZC3/5K3580211.5457
2,920
1,298
1,428(税込)
当日出荷
087956566308ZZC3/5K4090231.5630
4,310
1,898
2,088(税込)
当日出荷
609928296309ZZC3/5K45100251.5814
5,440
2,398
2,638(税込)
当日出荷
734854756310ZZC3/5K5011027--
6,520
2,898
3,188(税込)
当日出荷
734856156311ZZC3/5K5512029--
7,660
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
734857466312ZZC3/5K6013031--
9,410
4,198
4,618(税込)
当日出荷
087987816313ZZC3/5K65140332.12080
11,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
734860266314ZZC3/5K7015035--
13,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
087997076315ZZC3/5K75160372.1(最小)3020
17,500
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
088001026316ZZC3/5K8017039-3590
21,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
088003916317ZZC3/5K8518041-4230
24,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
088007146318ZZC3/5K901904334910
31,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
088009336319ZZC3/5K9520045-5670
39,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
088010826320ZZC3/5K10021547-7000
52,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
088015026322ZZC3/5K11024050-9540
70,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
609935566326ZZC3/5K13028058415300
167,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
609935996328ZZC3/5K14030062418500
202,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
088012926321ZZC3/5K10522549-8050
60,300
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
088012926321ZZC3/5K383691956321ZZC36321ZZC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38369195深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08764567
2025-07-30
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

対象商品 : 08764567
2024-05-21
用途: モーター修理

モノタロウブランドでも十分なのですが、
番手がない場合はメーカー品を購入してます。
メーカー品なので安心して使えます。

対象商品 : 08795656
2023-07-12
用途: モーターのオーバーホール
株式会社中野エンジニアリング

おきゃくさんが急いでいたので、納入が速く非常に助かりました。

対象商品 : 08794283
2017-05-22
用途: 機械メンテナンス
エムテック

信頼のブランドNTNです。いつも使っていて特筆することは無い。
商品そのものではなく、モノタロウさんに常時在庫されることを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする