NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
全11種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
15
17
20
30
35
45
50
60
65
70
85
外径D(Φmm)
選択してください
42
47
52
72
80
100
110
130
140
150
180
幅B(mm)
選択してください
13
14
15
19
21
25
27
31
33
35
41
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08764901
6302ZZC4/5K
15
42
13
1
82
¥
970
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08765312
6303ZZC4/5K
17
47
14
-
115
¥
1,140
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
08765775
6304ZZC4/5K
20
52
15
1.1
144
¥
1,350
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08794353
6306ZZC4/5K
30
72
19
1.1
360
¥
2,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
08795001
6307ZZC4/5K
35
80
21
1.5
457
¥
3,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08796496
6309ZZC4/5K
45
100
25
1.5
814
¥
5,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
08797214
6310ZZC4/5K
50
110
27
2
1070
¥
6,720
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08798325
6312ZZC4/5K
60
130
31
2.1
1730
¥
9,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798851
6313ZZC4/5K
65
140
33
2.1
2080
¥
11,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08799332
6314ZZC4/5K
70
150
35
2.1
2520
¥
14,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08800425
6317ZZC4/5K
85
180
41
-
4230
¥
24,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方