曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 ZZ/2AS

深溝玉軸受 6300番台 ZZ/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
全8種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089833536301ZZ/2AS123712-60
920
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
089854356308ZZ/2AS409023-630
4,310
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
089856546312ZZ/2AS6013031-1730
9,410
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
089857856314ZZ/2AS7015035-2520
13,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
089861446320ZZ/2AS10021547-7000
52,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
088012656321ZZ/2AS10522549-8050
60,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
088018346326ZZ/2AS13028058415300
167,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
088019316328ZZ/2AS14030062-18500
208,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする