NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5K
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
11400
基本静定格荷重Cor(N)
5450
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
17000
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08764926
6302ZZNRC3/5K
15
42
13
1
82
¥
1,110
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方