曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 Z C3

深溝玉軸受 6300番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z C3 - NTN(エヌティーエヌ)
(8件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全27種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609921296300ZC31035110.653
870
419
461(税込)
欠品中
返品不可
609921656301ZC3123712160
920
419
461(税込)
欠品中
返品不可
087651276303ZC3174714-115
1,140
499
549(税込)
当日出荷
087656016304ZC3205215-144
1,310
579
637(税込)
当日出荷
087934866305ZC3256217-232
1,690
749
824(税込)
当日出荷
734847846306ZC3307219--
2,170
959
1,055(税込)
当日出荷
087948166307ZC3358021-457
2,920
1,298
1,428(税込)
当日出荷
087955256308ZC3409023-630
4,310
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
734852566309ZC34510025--
5,440
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
734854486310ZC35011027--
6,520
2,898
3,188(税込)
当日出荷
087976166311ZC35512029-1370
7,660
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
087981516312ZC36013031-1730
9,410
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
734858686313ZC36514033--
11,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
734859926314ZC37015035--
13,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
087996126315ZC37516037-3020
17,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
088003376317ZC38518041-4230
24,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
088006446318ZC39019043-4910
31,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
088009156319ZC39520045-5670
39,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
734866476320ZC310021547--
52,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
088012476321ZC310522549-8050
60,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
088014416322ZC311024050-9540
70,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
088016676324ZC312026055-12400
130,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
087647866302ZC31542131.0(最小)82
940
取扱い終了
088000576316ZC38017039-3590
21,300
取扱い終了
返品不可
734869726326ZC313028058--
167,000
取扱い終了
859423246300ZC3103511-53
720
取扱い終了
返品不可
087642016300ZC3103511-53
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: ホームエレベーター
製造業

ウレタン巻のベアリングのウレタンが、よく破損するので金属製に交換しました。外形55㎜が良かったのですが、52㎜しかなく残念でした。
エレベーターには16個のベアリングが必要ですが、とりあえず8個を交換して様子見です。内穴20㎜外形55㎜があれば購入したいと思います。

対象商品 : 08764786
2024-01-12
用途: バイクのレストア
製造業

製品規格さえ合えば純正部品の1/5の価格で使用できとても満足です。

対象商品 : 08765127
2021-08-22
用途: バイクメンテナンス
運輸・通信業

旧車のホイール(ハブ)ベアリングとして購入です。
純正部品が出ないのですが、お手軽に入手でき助かります。
バイクに使う場合は用途に応じ「すきま」に気を付けて下さいね。

対象商品 : 08764786
2018-04-16
用途: バイクホイールのベアリング交換

長年使用してきたバイクに感謝の意味を込めてお疲れさん、新しいベアリングで今後も快適に乗せていってもらいたく購入しました。

対象商品 : 08764786
2015-10-17
用途: バイク整備
その他業種

純正部品で買うより安価に購入できるのがよいです。

対象商品 : 08765127
2015-01-24
用途: オートバイホイールの部品

ショップで購入すれば、それなりの料金となります、個人でいろいろ調べてそれなりの知識があれば格安で済みます、後は自己責任ですが、とても有難いです。

対象商品 : 85942324
2015-03-06
用途: スクーターのホイール

日本製のベアリング価格で一番低価格だったので購入しました 在庫も豊富でまた購入したいと思います

対象商品 : 85942324
2015-02-20
用途: バイクのフロントホイールベアリング

純正部品の代替で使用していますが、全く問題ありません。耐久性についてはまだ分かりませんが、もし壊れたとしても安いので気軽にに交換できると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする