NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 U1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08765477
6304U1
20
52
15
-
-
¥
1,140
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08764725
6302U1
15
42
13
1
82
¥
820
¥
369
¥
406
(税込)
取扱停止中
返品不可
08764445
6301U1
12
37
12
-
-
¥
670
取扱い終了
返品不可
08793391
6305U1
25
62
17
-
-
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
08765057
6303U1
17
47
14
-
-
¥
800
取扱い終了
返品不可
08794012
6306U1
30
72
19
-
-
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方