NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 Z C4
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08797625
6311ZC4
55
120
29
-
1370
¥
7,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08801676
6324ZC4
120
260
55
3
12400
¥
124,000
¥
54,560
¥
60,016
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08798167
6312ZC4
60
130
31
-
1730
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方