NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
55
65
75
105
120
外径D(Φmm)
選択してください
52
62
72
80
120
140
160
225
260
幅B(mm)
選択してください
15
17
19
21
29
33
37
49
55
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08765495
6304L1
20
52
15
-
144
¥
1,710
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08793443
6305L1
25
62
17
1.1
232
¥
2,265
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794091
6306L1
30
72
19
1.1
360
¥
2,925
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794746
6307L1
35
80
21
1.5
457
¥
3,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08797546
6311L1
55
120
29
2
1370
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08798623
6313L1
65
140
33
2.1
2080
¥
15,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08799567
6315L1
75
160
37
-
3020
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08801213
6321L1
105
225
49
3
8050
¥
74,900
¥
32,956
¥
36,252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08801615
6324L1
120
260
55
-
12400
¥
174,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方